Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MIG/MAG-Schlauchpaket komplett ML 38
Luftgekühlt, mit BIKOX-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriff system
- Das Original-BIKOX-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer
- Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird
- Passend für MM 230/MM 350/CuSi 150
- Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,8-1,6 mm
Lieferung des Schlauchpaketes mit Stromdüse Ø 1,0 mm.
Nach EN 60974-7: Belastungen 360A CO2; 320A Mischgas M21 nach DIN EN 439.
Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!