Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 1
Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 2
Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 3
Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Leichtes Vorsatzgerät für den Einsatz mit dem ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE . Ideal für Serienverschraubungen, um Zeit zu sparen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkzeuglose Anpassung an die verwendete Schraubenlänge und des Tiefenanschlags


Schnelle und werkzeuglose Anpassung des Tiefenanschlags durch das Stellrad. Auch die Schraubenlänge kann werkzeuglos über den Schieber eingestellt werden.



Zeitersparnis bei Serienverschraubungen


Für gegurtete Schrauben geeignet.



Hohe Flexibilität beim Arbeiten


Für Schrauben von 25 mm bis 55 mm Länge und Durchmesser von 3,5 mm bis 4,2 mm geeignet.



Sehr handlich durch leichtes und robustes Gehäuse


Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.