- Gerät, dass Kalkansammlungen verhindert. Agiert direkt auf dem Wasser durch Schaffung eines hochintensiven Magnetfelds (14.000 Gs). Das Gerät wandelt das durchlaufende Kalziumkarbonat in Aragonit um, eine Substanz, die im Gegensatz zu Kalk im Wasser schwebt und ausgestoßen wird, sobald das Wasser ausströmt. Das heißt, dass keine Rückstände entstehen, also werden keine Ansammlungen oder andere Elemente innerhalb der Rohre gebildet
- Gedrechseltes Messing, hochglanzpoliert und verchromt
- Das Gerät ermöglicht einen freien Durchfluss und verhindert gleichzeitig die Bildung von Hindernissen oder Rückständen
- Gerät vor dem Anschluss der Vorrichtung installieren
- Das Gerät verändert nicht die Wasserhärte
Nicht geeignet für die Behandlung von Wasser in Heizungs- und Klimaanlagen, für die Herstellung von Warmwasser für sanitäre Anlagen oder für den Einsatz in Sonnenkollektoren
Entspricht der italienischen Ministerialverordnung Nr. 443 vom 21.12.1990
Zugelassen von GS (TÜV Nord), SVGW, SSIGE, BIOBIT
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!