Highlights:
- äußerst kompakt
- aufgrund der geringen Abmessung kann er in sehr beengten Umgebungen montiert werden (z. B. bei hängenden oder in Nischen installierten Heizkesseln)
- beseitigt alle Unreinheiten (magnetisch und nicht magnetisch) im Heizsystem
- hilft dabei, Korrosion zu entfernen
- verlängert den Wartungszeitraum des Heizkessels durch Schutz seiner empfindlichsten Elemente (Zirkulationspumpe und Wärmetauscher)
- garantiert und erhöht die allgemeine Effizienz des Systems
- maximale Vielseitigkeit bei der Installation aufgrund der vielen möglichen Installationskonfigurationen
W-COMPACT ist die optimale Lösung für die Probleme, die in Heizsystemen aufgrund der Verschmutzung durch Partikel auftreten, insbesondere Rost und Sand, der während des normalen Systembetriebs als Folge der Korrosion und der Rückstände gebildet wird. Aufgrund seiner effektiven und konstanten Wirkung sammelt und hält W-COMPACT alle Unreinheiten (magnetisch und nicht magnetisch) im Heizsystem und verhindert ihr Zirkulieren, wodurch Verschleiß und Beschädigung anderer Systemkomponenten verhindert wird, insbesondere der empfindlichsten Heizkesselelemente, wie der Zirkulationspumpe und des Wärmewandlers
Es ist wichtig, dass einen Monat nach der Installation eine Reinigung vorgenommen wird. Danach sollte das Bauteil mindestens einmal jährlich gereinigt werden
Installation unter Heizkessel, in Heizsystemen für Haushaltsgebrauch
Wir empfehlen die Installation von W-COMPACT auf der Rückführleitung in den Heizkessel, um Schutz vor allen Unreinheiten im System zu bieten
Maximale Vielseitigkeit bei der Installation:
Aufgrund seines durchdachten Designs kann W-COMPACT entweder mit der Kappe, die den Magneten enthält, nach vorn oder nach unten installiert werden. Um die Installationskonfiguration zu ändern, einfach die Position des drehbaren Fittings, des Kugelventils oder des Abgasstoppers wie gewünscht verändern. Das ist möglich, da alle Fittings am Filterkörper das gleiche Gewinde haben (G 3/4 Zoll)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!