Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Maler-Kreppband für Innenbereich

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maler-Kreppband für Innenbereich

Abdeckarbeiten bei Maler- und Lackierarbeiten mit handelsüblichen Farb- und Lacksystemen, Fixieren von Abdeckfolien. Geeignet auch für Ofentrocknungen durch Hitzbeständigkeit von bis zu 80°C.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Einfaches Abrollen von der Rolle


  • Angenehme Verarbeitung

  • Verhindert ungewolltes Einreißen des Papiers


Hitzebeständig bis +80°C dadurch ist es auch für Ofentrocknung geeignet



Sehr gute Haftung auch auf leicht unebenen Untergründen



Gute Beständigkeit gegen die handelsüblichen Farb- und Lacksysteme


Band lässt sich rückstandsfrei entfernen

Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

  • Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden

  • Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet

  • Nicht auf Parkett verwenden, da es zu Lackschäden beim Abziehen führen kann

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.