Das Set enthält:
- Flächenstreicher mit Tropfschutz 65 x 160 mm, 4 Stück
- Heizkörperpinsel 50 mm, 4 Stück
- Rolle mit roten Streifen 10 cm, Durchmesser 16 mm, 4 Stück
- Orange Polyamid-Farbrolle 24 cm, Durchmesser 56 mm, 4 Stück
- Orange/schwarz gestreifte Polyamid-Farbrolle 24 cm, 4 Stück
- Kurzer Steckbügel 28 cm für 10-15 cm lange Rollen, 4 Stück
- Steckbügel 24 cm, 8 Stück
- Verzinktes Metallabstreifgitter 28 x 30 cm, 2 Stück
- Feinkrepp-Klebeband 50 mm x 50 m, 24 Stück
- Staubdichtes Türset mit Band 2,2 m x 1,1 m, 1 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!