Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schneidgerät MINICUT 5-50

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schneidgerät MINICUT 5-50

Die MiniCut 5-50 ist ein kleines Schneidgerät mit sehr kompakter und robuster Bauweise, das für das Schneiden von Rohren im hydraulischen Bereich bis 2 Zoll 2SN und für den industriellen Bereich mit einem maximalen Durchmesser von bis zu 70 mm geeignet ist

  • Länge: 400 mm
  • Breite: 450 mm
  • Motordrehzahl: 2750 U/min
  • Höhe: 430 mm
  • Ausgangsspannung: 400 V
  • Motorleistung: 3 kW
  • Geeignet für Schlauchdurchmesser max.: 2 in
  • Gewicht: 45 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen