- Kann für elektrische Schaltkreise mit einem maximalen Gleichstrom von 150 A mit einem maximalen Spitzenwert von 1200 A für 5 Sekunden verwendet werden
- Herkömmliche Bedienung mit abnehmbarem Schlüssel
- Betriebsstrom für 5 Sekunden: 1200 A
Besonders geeignet für Fahrzeuge mit elektrischen Systemen mit 12 V und 24 V (Hubwagen, Palettenhubwagen, Boote und Rennwagen)
Um den Stromkreis zu schließen, muss der Schlüssel im Uhrzeigersinn gedreht werden, bis er mit 2 Klicks einrastet. Es gibt auch eine Zwischenposition, in der der Schlüssel gehalten wird, aber der Stromkreis noch offen ist. Der zweite Klick signalisiert das effektive Schließen der Kontakte. Um den Stromkreis zu öffnen, den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum ersten Klick drehen. Wenn der Schlüssel etwas weiter gedreht wird, kann er entfernt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!