Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376
Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!