Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalhalter, verstellbar, für schwere Traglasten
für Einhandbedienung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
aus Stahl
- Robust
Maximale Belastbarkeit 110 Kilogramm
- Zum Halten schwerer Lasten
Höhe variabel von 155 bis 310 Zentimeter
- Kompakt, kann mit nur einer Hand verwendet werden
Gefederter, beweglicher Arm, Arbeitsweg 22 cm
- Schnellbefestigung dank des gefederten, beweglichen Arms
Rutschhemmende Füße, drehbar um 25°, können an Neigungen bis 50° eingesetzt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!