Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maxilifter-Hebel
Zughebel zum gefühlvollen und perfekten Richten von Deformationen. Die optimale Ergänzung für Dellenlifter, PinPuller, 3-fach-Kralle und Dellenkiller
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Wirtschaftlichkeit
Hohe Anwendungsvielfalt des Maxilifter-Hebels durch exklusive Ergänzungsprodukte
Beim Arbeiten wirkt der Maxilifter-Hebel wie eine „dritte Hand“
Die freie Hand kann den Richtvorgang aktiv unterstützen
Die Einhand-Bedienung des Maxilifter-Hebels ermöglicht unterstützende Hammerschläge auf den Dellenrand
Die so gerichteten Dellen besitzen eine höhere Stabilität und sind spannungsfreier als beim Richten nur mit einem Gleithammer
Bessere Zugänglichkeit auch unter dem Hebel
Die große Bauform erlaubt optimales Arbeiten mit dem Ausbeulhammer. Gesamtlänge 700 mm, lichte Höhe 115 mm
Sanftes Abstützen durch eine Gummiauflage
Ungewollte Lackbeschädigungen werden vermieden
Möglichst den Abstützfuß auf einer ebenen und stabilen Stellen abstützen. Je weiter der Angriffspunkt vom Abstützfuß entfernt ist, desto kleiner ist die Kraft auf den Abstützfuß.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!