Aufgrund seiner Eigenschaften kann es jede andere Art von Schmierfett ersetzen (Kalzium, Natrium, auf Mischbasis, Aluminium usw.), wodurch es in zahlreicheren Anwendungen eingesetzt werden kann
Lithiumverseiftes Universal-Schmierfett
- Zum Schmieren von Lagern und Teilen, die normalen Belastungen ausgesetzt sind
- geschmeidiges Aussehen, haftfähig
- geeignet für Anwendungen in Kraftfahrzeugen, Industriefahrzeugen und Landmaschinen
hervorragende Beständigkeit
- hervorragende Oxidationsbeständigkeit
- gute Schutzfunktion der geschmierten Bauteile
- wasserbeständig
- mechanische Stabilität auch bei Vibrationen
hohe Stabilität
- ausgezeichnete mechanische Stabilität, keine Qualitätsänderung selbst bei langen Arbeitszyklen
- ändert die Konsistenz nicht, behält aber selbst bei langen Lagerzeiten die gute Pumpfähigkeit bei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Lager-, Flächen- oder Wälzschmierung von Industriemaschinen, im Bau- und Straßenwesen und im Allgemeinen bei gleichzeitigen hohen Temperaturbedingungen (max. 120 °C). Eignet sich insbesondere für die allgemeine Schmierung von Kraftfahrzeugen, Radnaben, Wasserpumpen, Generatoren und Lagern von Industriemaschinen, Anlassern, Raupenkettenträgern und sonstige Formen der Schmierung von Landmaschinen. Mit NLGI 2-Markierungen, kann mit automatischer Schmierung angewendet oder von Hand aufgetragen werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!