Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Messwerkzeug-Satz 5-teilig für VAG DSG-Kupplungs-Set
Messwerkzeug-Satz zur fachgerechten Montage von DSG-Kupplungen sowie zur Bauteilbegutachtung von u.a. Zylinderkopf oder Bremsscheibe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimal zur Ergänzung von DSG-Kupplungs-Werkzeug-Sätzen
- Zur Prüfung von möglichem Verzug
- Optimale Ablesbarkeit der Messuhr dank großer Digitalanzeige
Lieferumfang:
- 1 x Messuhr digital 0–12,5 mm (0,01 mm)
- 1 x Messfühler-Verlängerung
- 1 x Mess-Stativ mit Schraubfuß
- 2 x Flachlineal DIN874/1, 500 mm
Zu verwenden wie VAS6079/T20020 (VW387)/T40100
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!