Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mikroaktiv-Tuch Duo
Für ein perfektes Lackfinish
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Der zwei Seiten Allrounder für alle Polier-, Pflege- und Reinigungsvorgänge, die im Innen- und Außenbereich der Fahrzeugpflege, -reinigung, -aufbereitung und -lackierung anfallen.
- Eignet sich hervorragend zur Reinigung von allen Hochglanzoberflächen wie Küchenfronten, Keramikoberflächen, Armaturen.
- Waschbar bis 60 °C (nicht mit Weichspüler waschen)
- Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas
- Nach der Reinigung einfach lufttrocknen
Das Tuch verfügt über zwei verschiedene Anwendungsseiten. Die hohe Grammatur dieses Tuches sorgt für eine gute Griffigkeit und ermöglicht gleichzeitig eine hohe Aufnahme von Wasser und Schmutz. Die langflorige Seite hat eine besonders hohe Aufnahmekapazität und eignet sich optimal zum Beseitigen von Poliermittelresten und somit zum Auspolieren von Lackoberflächen. Das Tuch wird mittels Ultrasonic Cutting geschnitten und hat somit saubere Kanten ohne Umkettelung. Zusätzlich ist dieses Tuch absolut silikonfrei, hinterlässt keine Fussel- und Kratzspuren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!