Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Mobile Schweißschutzwand
Mobile Schweißschutzwand - 1
Mobile Schweißschutzwand - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mobile Schweißschutzwand

Die Kombination aus dem extrem stabilen Grundgerüst aus Vierkantrohr (30x30 mm) und dem Schweißschutzvorhang ist zum Lichtbogenschweißen nach EN 1598 geeignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchsicht durch Schweißschutzvorhang orange



Gefährdungsfaktor < 1



Reflexionsgrad: 230 bis 400 nm < 10%



Abmessungen:


  • Wand: B x H: 200 x 190 cm

  • Vorhang: B x H: 205 x 180 cm
Hinweis

Nach UVV VBG 15 § 5 müssen Arbeitsplätze zum Lichtbogenschweißen so eingerichtet sein, dass Unbeteiligte gegen schädliche Einwirkung optischer Strahlung auf Haut und Auge geschützt sind.

Nach EN 1598