Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Modulblock VMB465

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock VMB465

Einbaufertig und vormontiert

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe


In 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile


Lichte Höhe Unterbau 450 mm


2 Schubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld


Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite


Kofferauszug


Passend für ORSY System-Koffer 8.4.1


2 Lagerregale mit Aluminiumklappe


Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen


Klappenhöhe 105 mm


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung


Traglast je Schublade von 40 kg und Kofferauszug von 20 kg



Inklusive Antirutschmatten für Schubladen, Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche