- Das Scharnier ist mit einem Push-to-open-Mechanismus ausgestattet.
- Ausführung mit langsamem Soft-close oder Push-to-open
- Vordere, vertikale und seitliche Einstellung
- Max. Auflage 22,5 mm
- Bohrung K von 3 bis 6 mm
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
- Maximale Abmessungen der Tür 2.700 x 600 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!