Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Objektscharnier Serie 1 -110°
Objektscharnier Serie 1 -110° - 1
Objektscharnier Serie 1 -110° - 2
Objektscharnier Serie 1 -110° - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektscharnier Serie 1 -110°

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich
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
  • Bohrloch in K-Tür von 3 bis 6 mm

  • Seitenverstellung in Scharnierarm integriert

  • Vertikale und vordere Verstellung

  • Fester Spalt von 0,7 mm zwischen der Tür und der Seitenwand (selbst nach Seitenverstellung)

  • Das weiche Scharnier ist mit einem neuen Dämpfungs-Mechanismus ausgestattet, mit dem die Schließkraft eingestellt werden kann
Hinweis

Mindesttiefe der Topfbohrung: Standard/Schubscharnier 11 mm; Soft-Scharnier 13,5 mm