Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Objektscharnier Serie 1 -110°
Objektscharnier Serie 1 -110° - 1
Objektscharnier Serie 1 -110° - 2
Objektscharnier Serie 1 -110° - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektscharnier Serie 1 -110°

Artikelbeschreibung lesen

In 37 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Bohrloch in K-Tür von 3 bis 6 mm

  • Seitenverstellung in Scharnierarm integriert

  • Vertikale und vordere Verstellung

  • Fester Spalt von 0,7 mm zwischen der Tür und der Seitenwand (selbst nach Seitenverstellung)

  • Das weiche Scharnier ist mit einem neuen Dämpfungs-Mechanismus ausgestattet, mit dem die Schließkraft eingestellt werden kann
Hinweis

Mindesttiefe der Topfbohrung: Standard/Schubscharnier 11 mm; Soft-Scharnier 13,5 mm