Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Scharnier für Holztür, Universal-Baureihe
Scharnier für Holztür, Universal-Baureihe - 1
Scharnier für Holztür, Universal-Baureihe - 2
Scharnier für Holztür, Universal-Baureihe - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scharnier für Holztür, Universal-Baureihe

Kann auf abgerundeten Türen und Türen mit Anschlägen montiert werden

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zamak-Topf und -Hebel, bewegliche Teile aus Stahl

  • Abdeckung der Topfbohrung

  • Seitenverstellung am Scharnierarm

  • Vertikale und frontale Einstellung an der Grundplatte

  • Bohren der Tür möglich: von 3 bis 18 mm bei scharfkantigen Türen

  • Bei abgerundeten Türen kann die Bohrung bis zu 24 mm betragen

  • Geeignet für Türen mit Seitenprofilen bis 45°

  • Geeignet für Türen mit Anschlag