Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageklebedichtstoff PU 40+
Vielseitige Polyurethan-Spachtelmasse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einkomponenten-Elastomerspachtelmasse auf Polyurethanbasis
- Einfach zu extrudieren und zu glätten.
- ablauffest
- Härtet bei Kontakt mit Feuchtigkeit in der Luft schnell aus
- Schnelle Trocknung
- Schnelles Anziehen für schnelle Haftung von Teilen
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf den meisten traditionellen Materialien in Gebäuden und in der Industrie
- Nach dem Trocknen hochelastisch
- Kann lackiert oder mit einem geeigneten Schleifmittel geschliffen werden
- Gute Verträglichkeit mit Farben auf Wasserbasis. Vor der Verwendung mit Lacken auf Lösungsmittelbasis testen
- Reißfest und witterungsbeständig
- Hohe Beständigkeit gegen Altern, Wasser und Salzsprühnebel
- Nicht korrosiv
- UV-beständig
- * Wird mit einer Düse für die spezielle Beutelpistole geliefert
SNJF F 25E-Beschriftungsetikett
Fassade Nr. 4305:
PU-Spachtelmasse wird zum Verkleben verschiedener Baustoffe und zur Abdichtung empfohlen. Kann ohne Haftgrund auf den meisten gängigen Materialien wie Holz, Aluminium, lackiertem Metall, Polyester, Glas, PVC, Beton, Terrakotta, Stein, Porzellan, Feinsteinzeug und Steingut verwendet werden. Auch geeignet zum Verlegen von Fliesen, dem Abdichten von Wänden, dem Verfüllen von Rissen, der Abdichtung von Holzarbeiten, der Abdichtung und Imprägnierung von Lüftungskanälen und der Montage von Sockelleisten.
Zusammenzusetzende Teile sollten flach, trocken und frei von Staub, Fetten und anderen Verunreinigungen sein, die eine Haftung verhindern könnten. Oberflächen vor Gebrauch mit einem geeigneten Entfettungsmittel oder Aceton reinigen
Mit einer manuellen, pneumatischen oder elektrischen Pistole anwenden
Die Kartusche oder der Beutel muss innerhalb von 24 Stunden nach dem Öffnen verwendet werden
Nicht bei Temperaturen unter +5°C auftragen
Wenn Sie die Kartuschen bei kaltem Wetter verwenden, lagern Sie sie vor dem Einsatz bei über +20°C
Nicht in der prallen Sonne anwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!