Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageschiene ALU CLIK
Zebra Solar-Befestigungssystem für Photovoltaikplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aus Aluminium (EN - AW 6063 T6)
- Für schnelle und einfache Befestigung
- Kupplungssystem „Easy Click“, kompatibel mit Schnappklemmen der Zebra SOLAR Linie
- Nimmt Schlagkopfschrauben auf
- Die Montageschiene ist nicht vorgebohrt und wird nicht mit EPDM-Dichtung geliefert - nur in Ausführung mit Standardhöhe erhältlich
Empfohlenes Fitting:
- Zebra-Blindniete 4,8 x …, Edelstahl A2/A2
- Maximales Trägheitsmoment: lx: 0,243 cm4 ly: 1,883 cm4
- Maximaler Widerstand des Moduls: Wx: 0,157 cm3 ly: 2,193 cm3
- Gewicht: 488 g/m
Prüfen, ob die Montageschiene korrekt auf dem Trapezblech montiert ist und ob das Blech korrekt an der darunter liegenden Struktur befestigt ist
Wenn die Montageschiene keine vormontierte Dichtung hat, muss EPDM-Dichtungsband angebracht werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!