Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Verschleißfester Motorölschutz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verschleißfester Motorölschutz

Motorölbehandlung für Schmierstoffe in Diesel- und Benzinmotoren mit Start-Stopp-System

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch die Zugabe des Schutzes zum Motoröl wird sichergestellt, dass die Metallkomponenten kontinuierlich gegen Verschleiß geschützt sind


Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stopp- und Hybridsystemen, die häufig stoppen und starten



Merkmale


Das Produkt ist speziell für Motoröl und diesel- oder benzinbetriebene Fahrzeuge formuliert. Es wurde entwickelt, um die beweglichen Teile und den Turbo zu schützen, die den neuesten EURO-Vorschriften entsprechen



Leistung


  • Der Motorölschutz verbessert die Eigenschaften des Schmierstoffs. Insbesondere erhöht er die Schmierfähigkeit und die Fähigkeit zur Haftung an Metalloberflächen

  • Lager und Zylinder werden mit einem Schmierfilm beschichtet, der sie auch bei aktivierter automatischer Motorabschaltung vor Verschleiß schützt, also in der Phase, in der einige Metallteile „trocken“ laufen


Verschleißschutz


  • Schmierstoffe mit Schutzadditiven weisen eine ausgezeichnete Leistung bei niedrigen Temperaturen auf, wodurch der Verschleiß bei Kaltstarts und der Kraftstoffverbrauch reduziert werden

  • Die Formulierung polarisiert den Schutz, sodass er an Metalloberflächen im Motor haftet und dadurch einen kontinuierlichen Schmierfilm bildet

  • Das Additiv ist frei von Schwermetallen, was ihm hervorragende Dispersions- und Reinigungseigenschaften verleiht
Hinweis

Vorteile


  • Ändert keine Eigenschaften oder Spezifikationen des Motorschmierstoffs, dem er hinzugefügt wird

  • Kontinuierlicher Schmierfilm, schützt Metallteile kontinuierlich vor Verschleiß


Löst Probleme


  • Verbessert die rheologischen Eigenschaften

  • Senkt den Kraftstoffverbrauch

  • Regelt den Motorbetrieb


Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.