Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Linienlaser MLPG 22
Selbstnivellierender Multi-Linienlaser für den Innen- und Außenbereich mit 3 hervorragend sichtbaren, grünen 360°-Laserlinien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Bedienung
- Selbstnivellierung der Pendel gelagerten Laserdioden innerhalb weniger Sekunden
- Alle Linien können mit der Einschalttaste einfach zu- und abgeschaltet werden
- Leuchtkraft der Laserlinien lässt sich über die Tastatur ändern und so auch Stromverbrauch reduzieren
- Keine Nivellierfehler dank automatischer Überwachung. Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereichs beginnen die Linien an zu blinken
- Auch bei großen Distanzen einsetzbar durch Ortung der Laserstrahlen mit dem separat erhältlichen Universalempfänger
- Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit
- Kompaktes, robustes und langlebiges Gehäuse, das vor Staub und Spritzwasser schützt und sich leicht transportieren lässt
Flexible Befestigung
- Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung kann der Laser an Deckenprofilen und auf 1/4- oder 5/8-Zoll-Stativen befestigt werden
- Problemlose Befestigung an allen magnetischen Flächen dank starkem Magnetsystem
Verschiedene Betriebsmöglichkeiten
- Mit integriertem Akkupack, der sich auch während der Arbeit über die Ladebuchse aufladen lässt
- Auch mit Batterien und dem optional erhältlichem Batteriehalter betreibbar
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Der Multi-Linienlaser kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, wie zum Beispiel beim Innenausbau, bei der Installation von Trockenbauwänden, beim Fliesenlegen oder bei der Montage von Regalen und Schränken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!