Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Professioneller Rollwagen mit mehreren Positionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aluminium-Rollwagen mit zwei Positionen
Vielseitig für alle Einsatzgebiete einsetzbar
- Vertikale Position auf zwei Rollen
- Horizontale Position auf vier Rollen
Schnellspannhebel zum Ändern der Position des Rollwagens
Ergonomischer Stoßgriff für hervorragende Griffigkeit
Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und einfache Handhabung
- Vollgummi-Hauptrollen 250 mm, mit Rollenlagern
- Lenkrollen 100 mm
Große Ladefläche 450 x 250 mm, klappbar
Tragfähigkeit 350 kg in vertikaler Position
Tragfähigkeit 450 kg in horizontaler Position
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!