Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Universelles Werkzeug-Set zum Ausbau von Radlagern bei Nabeneinheiten mit Kompaktlagern, mechanisch 20-teilig
Universelles Werkzeug-Set zum Ausbau von Radlagern bei Nabeneinheiten mit Kompaktlagern, mechanisch 20-teilig - 1
Universelles Werkzeug-Set zum Ausbau von Radlagern bei Nabeneinheiten mit Kompaktlagern, mechanisch 20-teilig - 2
Universelles Werkzeug-Set zum Ausbau von Radlagern bei Nabeneinheiten mit Kompaktlagern, mechanisch 20-teilig - 3
Universelles Werkzeug-Set zum Ausbau von Radlagern bei Nabeneinheiten mit Kompaktlagern, mechanisch 20-teilig - 4
Universelles Werkzeug-Set zum Ausbau von Radlagern bei Nabeneinheiten mit Kompaktlagern, mechanisch 20-teilig - 5
Universelles Werkzeug-Set zum Ausbau von Radlagern bei Nabeneinheiten mit Kompaktlagern, mechanisch 20-teilig - 6
Universelles Werkzeug-Set zum Ausbau von Radlagern bei Nabeneinheiten mit Kompaktlagern, mechanisch 20-teilig - 7
Universelles Werkzeug-Set zum Ausbau von Radlagern bei Nabeneinheiten mit Kompaktlagern, mechanisch 20-teilig - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universelles Werkzeug-Set zum Ausbau von Radlagern bei Nabeneinheiten mit Kompaktlagern, mechanisch 20-teilig

Werkzeugsortiment für den korrekten Ausbau von Nabeneinheiten mit Kompaktlagern

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Das Set enthält Werkzeuge zum Ausbau von Radlagern mit 62-92 mm Durchmesser.

  • Dieses Set kann auf Anfrage mit den entsprechenden Halbschalensätzen für den Einbau kombiniert werden.

  • Umfasst einen M20-Gewindebolzen mit Mutter und eine Mutter mit integriertem Lager für den mechanischen Betrieb.

  • Für den häufigen Einsatz bei großen Radlagern oder stark korrodierten Lagern wird empfohlen, die optionalen 17-t-Hydraulikkomponenten (Stahlzylinder, Art.-Nr. 1952004090, oder Aluminiumzylinder, Art.-Nr. 1952004120) zu verwenden.

  • Die speziellen Halbschalen greifen beim Ausbau hinter die Radnabe und werden vom Radlagergehäuse abgestützt.

  • Die Reparaturarbeiten können direkt am Fahrzeug durchgeführt werden.

  • Einfache Handhabung - erhebliche Zeitersparnis - keine Beschädigung des Lagers


Größen und Anwendung von Halbschalensätzen (HSS)


Entfernen von Halbschalen: Je 1 HSS für Durchmesser 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm/universell