Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Nagel UNS 104 nach DIN EN 206
Nagel UNS 104 nach DIN EN 206 - 1
Nagel UNS 104 nach DIN EN 206 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagel UNS 104 nach DIN EN 206

Universalnagel mit Scheibe für Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 )

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:


Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.