Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Neutralisationsfilter für Säurekondensat W-NCA
Zur Verwendung mit Brennwertgeräten bis 35 kW
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dank ihrer optimalen Leistung in Bezug auf Energieeffizienz und Energieeinsparung werden Brennwertgeräte immer häufiger installiert und vertrieben. Das erzeugte Säurekondensat muss jedoch vor dem Einlaufen durch das Abgasnetz neutralisiert werden, um Schäden an Rohrleitungen und Umwelt zu vermeiden. Der stromabwärts des Kondensatablaufs des Kessels eingebaute Neutralisationsfilter W-NCA beseitigt diese Gefahr vollständig. Das Kondensat wird durch die im Filter enthaltene Neutralisationsladung zum Ablauf gezwungen, wodurch sich sein pH-Wert erhöht, der sich von Säure auf Alkali verändert. Dadurch kann das Kondensat sicher entsorgt werden und es werden Schäden an Rohren, Waschbecken oder Rinnen vermieden, und es schützt die Umwelt
- Schützt die Rohrleitungen vor Korrosion durch Säurekondensation
- Extrem kompakt und kann auch auf engem Raum problemlos unter den Heizkessel platziert werden
- Austauschbare Schlauchstangenverbinder zur einfachen Anpassung an verschiedene Installationen
- Schnell und einfach zu warten
- Ausgestattet mit einer atmosphärischen Belüftung an der oberen Kappe, entspricht der Norm UNI 7129-05
- 2 Neutralisationsladungen bereits im Lieferumfang enthalten
ACHTUNG:
- Der Filter W-NCA muss vertikal (Dachlüfter nach oben) und unterhalb des Heizkessels (Kondensatablass nach unten) installiert werden
- Nur für Original-Neutralisationsladungen verwenden (Art. 0893505100)
- Nicht den maximalen Ladestand überschreiten (Abb. 2)
- Bei Heizkesseln in Außenbereichen den Filter mit der spezifischen Wärmedämmung isolieren (Art. 0886900315)
- Um sicherzustellen, dass das Kondensatablasssystem der Norm UNI 7129-5 entspricht, auch die Spezifikationen des Kesselherstellers beachten
Anwendung:
- 1. Die Kondensatleitung des Heizkessels lokalisieren
- 2. Den Filter W-NCA mit den Schlauchtüllenanschlüssen an diese Ablaufleitung anschließen
- 3. Den Filter mit dem entsprechenden Dübelkragen an der Wand montieren
- 4. Den Dachlüfter vom Filter entfernen und die Neutralisationsladung einsetzen (Abb. 1)
- 5. Den Dachlüfter wieder einbauen
- 6. Prüfen, ob der Filter richtig montiert ist und ob sich die Dichtungen in der richtigen Position befinden
Wartung:
Die Laufzeit der Neutralisationsladung variiert je nach dem Säuregehalt, der zu behandelnden Kondensatmenge und den Betriebsstunden des Heizkessels.
Regelmäßig den Neutralisationsladungsstand (Abb. 2) prüfen und bei Bedarf auffüllen. Dennoch ist es notwendig, die Neutralisationsladung mindestens einmal pro Jahr vollständig auszutauschen (z. B. bei der regelmäßigen Wartung des Heizkessels).
Anweisungen für die jährliche Wartung:
- 1. Den Heizkessel ausschalten und 10 Minuten warten, bis das Kondensat abgelassen ist
- 2. Den Filter von der Kondensatleitung trennen
- 3. Den Filter aus dem Dübelkragen abdrücken und Kondensatreste aus dem Filter entfernen
- 4. Die untere Kappe öffnen, das Edelstahlgeflecht herausziehen und die Neutralisationsladung vollständig entfernen; dann das Geflecht und den Filter reinigen
- 5. Das Edelstahlgeflecht wieder einsetzen und die untere Kappe wieder montieren
- 6. Den Dachlüfter entfernen und die Ersatzneutralisationsladung einsetzen (Abb. 1), dann den Dachlüfter wieder einbauen
- 7. Den Filter wieder am Dübelkragen montieren und an das Kondensatrohr anschließen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!