Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Neutralsilikon A8 PRO
Neutralsilikon A8 PRO  - 1
Neutralsilikon A8 PRO  - 2
Neutralsilikon A8 PRO  - 3
Neutralsilikon A8 PRO  - 4
Neutralsilikon A8 PRO  - 5
Neutralsilikon A8 PRO  - 6
Neutralsilikon A8 PRO  - 7
Neutralsilikon A8 PRO  - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neutralsilikon A8 PRO

Hochwertiger, geruchsneutraler, geprüfter und vielseitig einsetzbarer Dichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Emicode EC1+

  • Hohe Lagerbeständigkeit

  • Haftet ohne Grundierung auf den meisten Untergründen

  • Nicht korrosiv gegenüber Metallen

  • Verwendbar auf alkalischen Untergründen wie Beton, Mörtel und Faserzement

  • Fast geruchlos

  • Gute Standfestigkeit

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit
Hinweis

Neutralsilikon A8 Pro ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet. Entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack- und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich. Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen sofort nach der Anwendung entfernen. Sonst besteht die Gefahr der Schlierenbildung. Neutralsilikon A8 Pro kann zur Versiegelung zwischen Rahmen und VSG - Glas eingesetzt werden. Hierbei sollte sichergestellt sein, dass kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG - Folie bestehen kann. Vergilbungsgefahr bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann nicht ausgeschlossen werden. Je größer die Dimension der Fuge ist, umso länger kann der silikontypische Geruch wahrgenommen werden. Silikone neigen im Dunkelbereich ohne UV- Einwirkung zur Vergilbung. Kontakt mit VKP Bändern vermeiden. Unterschiedliche Polycarbonattypen erfordern vor der Anwendung Haftungs- und Verträglichkeitsprüfungen. Speziell bei der Applikation an der Schnittkante können Spannungsrisse auftreten. Nach der Hautbildung darf in den ersten 24 Stunden keine Flüssigkeit (bspw. Dichtstoffglättemittel oder Wasser) auf die Fuge gesprüht werden, da es sonst zu Fleckenbildung kommen kann.

EN 15651-1 für Fassadenelemte, Klasse F-EXT-INT 25 LM


EN 15651-2 für Verglasung, Klasse G-CC 25 LM


EN 15651-4 für Fugen in Böden PW-EXT-INT-CC


ISO 11600 F+G, Klasse 25 LM


DIN 18545-2 E