Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Nylondübel mit Spanplattenschraube SHARK® Pro

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nylondübel mit Spanplattenschraube SHARK® Pro

Gewährleistet volle Spreizung und Bindung im Bohrloch

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Dübel und Schrauben im gleichen Paket

  • Spanplattenschraube mit Linsensenkkopf aus vernickeltem Stahl, geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Nylondübeln

  • Version mit Flansch kann durch Schläge auf die eingesetzte Schraube mit einem Hammer, bis der Flansch in der Bohrung verschwindet, in Version „ohne Flansch“ umgerüstet werden

  • Durch Schläge auf die eingesetzte Schraube mit einem Hammer, bis der Flansch mit der Wand bündig ist, auch für Durchsteckmontage verwendbar

  • Mit Verdrehsicherungslaschen

  • Einfaches Einschrauben und geringer Widerstand beim Binden

  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

  • Zur Verwendung mit Holzschrauben und Spanplatten-Gegengewindeschrauben, Ringgewinde oder Selbstbohrspitze
Hinweis

Funktion: Die Schraube dringt in das Dübelende ein und spreizt die Laschen. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, dehnt sich der Dübel in der Bohrung aus und bietet sicheren Halt. Das ermöglicht die Verankerung in verschiedenen Arten von Materialien. Die empfohlene Schraube ist fett hervorgehoben. Außer bei Decken sind auch Schrauben mit kleinerem Durchmesser geeignet.