Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nylondübel mit Scheibenkopfschraube SHARK® Pro
Gewährleistet volle Spreizung und Bindung im Bohrloch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dübel und Schrauben im gleichen Paket
- Spanplattenschraube mit Halbrundkopf mit Unterlegscheibe aus weiß verzinktem Stahl
- Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Nylondübeln
- Version mit Flansch kann durch Schläge auf die eingesetzte Schraube mit einem Hammer, bis der Flansch in der Bohrung verschwindet, in Version „ohne Flansch“ umgerüstet werden
- Durch Schläge auf die eingesetzte Schraube mit einem Hammer, bis der Flansch mit der Wand bündig ist, auch für Durchsteckmontage verwendbar
- Mit Verdrehsicherungslaschen
- Einfaches Einschrauben und geringer Widerstand beim Binden
- Hochwertiges Polyamid (Nylon)
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Zur Verwendung mit Holzschrauben und Spanplatten-Gegengewindeschrauben, Ringgewinde oder Selbstbohrspitze
Funktion: Die Schraube dringt in das Dübelende ein und spreizt die Laschen. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, dehnt sich der Dübel in der Bohrung aus und bietet sicheren Halt. Das ermöglicht die Verankerung in verschiedenen Arten von Materialien. Die empfohlene Schraube ist fett hervorgehoben. Außer bei Decken sind auch Schrauben mit kleinerem Durchmesser geeignet.
Befestigungen mit mittlerer/leichter Belastung auf Beton, Vollsteinmauerwerk (Ziegelvollstein, Tuffstein), Hohlmauerwerk (Loch- oder Halblochsteine und -blöcke), Gipskartonplatten, Gasbeton und Porenbeton. Zur Befestigung von Schellen, Kanälen für Kabel und Rohre, Regalen, Schränken, Spiegeln, Lampen, Schaltern, Garderoben, Bilderrahmen usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!