Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Oberflächenreiniger HaftClean

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Oberflächenreiniger HaftClean

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Gute Oberflächenaktivierung

  • Silikonfrei
Hinweis

Nicht geeignet zum Glätten oder Entfernen von Kleb-/Dichtstoffen.

Oberfläche/Material Optimierungsschritte Hinweise
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
Aluminium eloxiertHaftClean und ggf. HaftPlus Metall
Stahl (St 37, etc.)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen aus Stahl: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich.
Edelstahl (rostfrei)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
2K-Decklacke (PU, Epoxi), 2K-Wasserbasis-Grundierungen und Lacke, KTL, Grundierungen (EP/2K)HaftCleanAufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
PulverbeschichtungenHaftCleanBei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen.
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMCHaftCleanGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite1. Anschleifen mit S 80
2. HaftClean
3. HaftPlus K/H/S
ABS1. Anschleifen mit Schleifvlies
2. HaftClean
3. K+D HaftPlus K/H/S
Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
Hart-PVC1. Anschleifen mit Schleifvlies
2. HaftClean
3. K+D HaftPlus K/H/S
Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
Glas (mineralisch)HaftCleanHaftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
GlaskeramikHaftClean
Holz und Holzprodukte (Pressplatten) unbehandelt1. Entstauben
2. HaftPlus K/H/S
Natursteine1. Entstauben
2. HaftPlus K/H/S
Bei empfindlichen Natursteinen (Marmor) kann es zu Verfärbungen kommen.
Beton, mineralische Mörtel und Putze1. Entstauben
2. HaftPlus K/H/S
Textilien, VlieseHaftPlus K/H/SVorversuche erforderlich, ggf. ist die Verkrallung des Klebstoffes im Gewebe ausreichend.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.