Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Optimierer für Photovoltaikanlagen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Optimierer für Photovoltaikanlagen

Optimierer für Photovoltaikmodule, geeignet zur Verbesserung der Produktion jedes einzelnen Photovoltaikmoduls, auch unter besonderen Umgebungsbedingungen. Die komplette Palette an Zubehör besteht aus: Optimierer, Zugangspunkt und Konnektivitäts-Set

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimierer 9501018906


  • Maximalstrom (IMP/ISC): 15 A/20 A

  • Eingangsspannungsbereich (VMP): 16-80 V

  • Maximale Eingangsspannung: 80 V

  • Maximale Systemspannung (VMAX): 1.000 V/1.500 V*

  • Maximaler Ausgangsstrom (IMAX): 15 A

  • Maximale Ausgangsleistung (PMAX): 700 W

  • Maximaler Sicherungswert: 25 A

  • Maximaler Wirkungsgrad: 99,6 %


  • Länge der Eingangskabel (vom Modul): 0,12/0,62 m

  • Länge der Ausgangskabel (zum String): 1,2/2 m

  • Steckverbinder: MC4/EVO2


  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)

  • Lagertemperaturbereich: -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)

  • Maximale Seehöhe: 2.000 m

  • Klassifikation: IP68/NEMA 3R

  • Abmessungen (H/L/T): 139,7 x 138,4 x 22,9 mm

  • Gewicht: 520 g

  • Entspricht folgenden Normen: FCC 15b, ETSI EN 301 489, CISPR 31, CSA 22.2, IEC 62109, NEC 690.12 UL 1741 PVRSE/PVRSS

  • Garantie: 25 Jahre


Zugangspunkt 9501018905


  • Eingangsspannungsbereich: 5 V DC bis 25 V DC

  • Aufnahme: Durchschnittlich 0,5 W, Spitze 1 W

  • Empfohlener Kabeltyp: RS485, 18-22AWG

  • Abmessungen: 126,2 mm x 130,0 mm x 26,8 mm (mit Winkel)

  • Gewicht: 227 g

  • Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

  • Umwelteinstufung: IP68, Typ 4R

  • Maximaler Abstand von TAP zum nächsten TS4: 10 m

  • Maximaler Abstand von TAP zum am weitesten entfernten TS4: 35 m

  • Insgesamt unterstützte TS4-Einheiten*: bis zu 300


Konnektivitäts-Set9501018907 bestehend aus:


  • Gateway

  • Zugangspunkt

  • DIN-Schienen-Netzteil


Gateway:


  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 85 °C

  • Eingangsspannung: 10-25 V DC

  • Leistungsaufnahme: 3-10 W

  • Abmessungen: 31 x 115,5 x 71,5 mm

  • Gewicht: 126 g


  • DIN-Schienen-Netzteil

  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

  • Eingangsspannung: 50/60 Hz, 100-240 V AC

  • Leistungsaufnahme: 3-15 W

  • Abmessungen: 203 x 115 x 278,4 mm

  • Gewicht: 1,1 kg