Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 1
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 2
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office

Höheneinteilung 8,5. Einbaubreite 416 mm ohne Hängeramen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Komplettes Montageset

  • Einfache Montage dank vormontierten Auszüge

  • Materialauszug immer mit Teilauszug

  • Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast bis zu 50 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg) für schwebeleichten Lauf

  • Einbauset bestehend aus 2 Metallseiten (rechts/links) vormontiert mit:

  • 1 Paar Auszüge für Materialauszug mit Soft-close oder Self-close

  • 3 Paar Auszüge mit Soft-close oder Self-close

  • 1 x Zentralverschluss

  • Containerbestückung:

  • 1 x Materialauszug Stahl inkl. Utensilienschale oder Kunststoff

  • 3 x Stahlschubkästen inkl. Schließkasten

  • 1 x Zentralverschlusszylinder MS 5000 inkl. Rosette und Zylinderkern verschiedenschließend (Bohrdurchmesser 21 mm beachten)

  • 15 x Blendenbefestigungsschrauben

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!