Set mit der Grundausstattung für die Verarbeitung des Prineto Stabil-Rohrs
Lieferumfang:
- Stabil 16 Rohr, vorisoliert (Isolierung ab 6 mm), 100 m
- Spannhülse für Stabil 16 Rohr, 100 Stück
- 90-Grad-Winkelstück, Innengewinde, 16 x Rp 1/2 Zoll, 30 Stück
- 90-Grad-Winkelstück, Außengewinde, 16 x R 1/2 Zoll, 30 Stück
- T-Stück 16 x 16, 16, 20 Stück
- Außengewinde, gerades Ende, 16 x R 1/2 Zoll, 20 Stück
- Handgerät KSZ Stabil 14-20, 1 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!