Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrschichtverbundrohr
- Für Sanitär, Heizung und Druckluft
- Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 542
- Basisrohr aus vernetztem Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2 (bei Dimension 16-32)
- Mit Aluminiumschicht stumpf lasergeschweißt und äußerer PE-Deckschicht
- Nach DIN 4726 sauerstoffdicht
- Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1
- ÖVGW und andere Länderzulassungen
- Verpressung mit silberner Schiebehülse
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Auch geeignet für Druckluftsysteme der Luftklassen 1 bis 4 gemäß ISO 8573
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!