- Zum Anschluss von Wasserhähnen oder Systemkomponenten mit einem 1/2-Zoll-Außengewinde
- Zur Montage an Trockenwänden, z. B. Gipskartonplatten, Spanplatten oder Zementplatten mit einer Dicke von bis zu 30 mm
- Zum Anschluss von PRINETO Flex-, Heiz- und Stabil-Rohren
- Enthält zwei Schallisolierdichtungen, Unterlegscheibe und Sechskantmutter mit Flansch M28x1,5 (SW 36)
- Zertifiziert vom DVGW* – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!