Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PTFE-Gewindedichtfaden
Mit Würth Fibre kann eine optimale Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden erzielt werden. Das Produkt bildet einen PTFE-Film mit der genau erforderlichen Dicke, wenn das Gewinde arretiert ist.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein Ablaufdatum
- Beständig gegen Pilz- und Bakterienwachstum, Schimmel, Enzyme und mikrobiologische Aktivität und Oxidation
- Völlige Chemikalienbeständigkeit gegenüber den aggressivsten Chemikalien, Lösungsmitteln und Säuren
- Nicht brennbar und nicht entzündlich
- Geeignet für den sofortigen Einsatz in Metall- und Kunststoffverbindungen
- 175-m-Spule in einer praktischen Kunststoffbox mit geschützter 360°-Klinge und integrierter flüssiger Montagehilfe
- Ersetzt alle anderen Dichtstoffe
- Produkt geprüft und zugelassen gemäß internationaler Normen: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Vom Anfang des Rohrs in beide Richtungen wickeln, um eine Überlappung zu gewährleisten. 2 bis 3 Tropfen des Schmierstoffs auf die Schnur auftragen und gleichmäßig verteilen. Der Schmierstoff ist biologisch abbaubar und absolut sicher. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Material verwendet wird, insbesondere am Anfang des Rohrs.
Folgende Herstellerrichtlinien sind zu beachten:
1/2: 12 Wicklungen (Feingewinde) bis 18 Wicklungen (Grobgewinde)
1 1/2: 16 Wicklungen (Feingewinde) bis 24 Wicklungen (Grobgewinde)
Die Wicklungen für andere Abmessungen entsprechend anpassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!