Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pflasterspender
Einfacher und praktischer Spender für Pflaster-Nachfüllpackungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnellspender
Der Spender enthält 36 Pflaster in der Größe 25 x 72 mm und 42 Pflaster in der Größe 19 x 72 mm
Sicher und praktisch
- Gibt Pflaster aus und schützt sie vor Staub
- Jedes Pflaster ist einzeln verpackt
- Sehr leicht zu handhaben, bei Bedarf sofort verfügbar
- Zum Nachfüllen entriegeln
Gebrauchsfertig
- Leicht mit einer Hand zu verwenden
- Einfach die transparente Schutzkappe herausheben und das Pflaster herausnehmen
- Sobald ein Pflaster aus dem Spender genommen wird, wird die Schutzfolie zur sofortigen Verwendung automatisch abgelöst
Überall einsetzbar
- Anker und Dübel für die Wandmontage liegen bei
- Der Spender kann mithilfe des Schlüssels einfach und schnell nachgefüllt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!