Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Photovoltaikmodul 430 W
Typ N, Hochleistungs-Solarmodul 430 W, geeignet für Wohnanlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Technische Merkmale
- Glas: Niedriger Eisengehalt, gehärtet, blendfrei, 3,2 mm
- Zellen: 108 Halbzellen MBB Typ N 182 x 91 mm
- Rahmen: Eloxiertes Aluminiumprofil mit Abflusslöchern
- Abzweigdose: Zertifiziert gemäß IEC 62790, IP 68, 3 Bypass-Dioden
- Kabel: Solarkabel, Länge 1100 mm oder kundenspezifisch mit PV-Verbindungsklemmen, kompatibel mit Kabeln mit 4 mm² Querschnitt
- Maximaler Rückstrom (IR): 25 A
- Maximale Systemspannung: 1000 V
- Höchstlast (Schnee): Bemessungslast: 3600 Pa 5400 Pa (einschließlich eines Sicherheitsfaktors von 1,5)
- Höchstlast (Wind): Bemessungslast: 1600 Pa 2400 Pa (einschließlich eines Sicherheitsfaktors von 1,5)
- Schutzklasse: II - entspricht IEC 61730
- Modulwirkungsgrad: bis zu 22 %
Degradation: Max. Degradation ab dem 2. Jahr von 0,4 % pro Jahr:
- 99 % im 1. Jahr
- 92 % am Ende des 20. Jahres
- 89 % am Ende des 25. Jahres
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!