Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Photovoltaikmodul GREEN 390W
Hochleistungs-Photovoltaikmodul, grün, 390 W, Typ N, geeignet für Wohnanlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Technische Daten:
- Modulleistung (Pmax): 390 W
- Glas: Grün, hohe Durchlässigkeit, niedriger Eisengehalt, gehärtet, ARC, 3,2 mm dick
- Zellen: 108 halbgeschnittene monokristalline N-Typ-Zellen 182 x 91 mm
- Rahmen: Lackiertes Aluminiumprofil mit Abflusslöchern
- Abzweigdose: Zertifiziert gemäß IEC 62790, IP 68, drei Bypass-Dioden
- Solarkabel: Länge 1100 mm oder kundenspezifisch mit kompatiblen 4-mm²-Steckern montiert
- Maximaler Rückstrom (IR): 25 A
- Maximale Systemspannung: 1000 V
- Höchstlast (Schnee): Bemessungslast: 3600 Pa
- 5400 Pa (einschließlich eines Sicherheitsfaktors von 1,5)
- Höchstlast (Wind): Bemessungslast: 1600 Pa
- 2400 Pa (einschließlich eines Sicherheitsfaktors von 1,5)
- Modulwirkungsgrad: bis zu 19,97 %
Degradation: Max. Degradation ab dem 2. Jahr von 0,4 % pro Jahr:
- 99 % im 1. Jahr
- 92 % am Ende des 20. Jahres
- 89 % am Ende des 25. Jahres
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!