Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 3 8-teilig
Bestehend aus einem Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher mit LED-Licht und 7 Bits
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leistungsstarker Ratschenschraubendreher
- 3-fach verstellbare Umschaltscheibe: Einfacher Richtungswechsel während der Arbeit, mit einer Hand verstellbar
- 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm
2-K Pistolengriff für ergonomisch optimiertes Arbeiten
- Durch die verstellbare Griff position als „normaler Schraubendreher“ in der geraden Position einsetzbar, sowie als Pistolengriff in der 60°-Stellung
LED-Technik
- Der Arbeitsbereich ist immer gut aus geleuchtet, bringt direkt Licht auf die Verschraubung
Licht: 2 helle LEDs, Batterie LR41 4,5 V
Klinge: Kurze Bithalterklinge mit Magnet, mattverchromt
Abtrieb: DIN 3126-D 6,3
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!