Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Platte für Schalungsbau
Zur Schalung von Betonprodukten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vereinfacht die Montage und Demontage von Bewehrungen mit einer Kostensenkung von 50 bis 70 %
- Perfektioniert den Produktentwicklungsprozess und verbessert seine Qualität
- Durch ihre „Federwirkung“ hält das Produkt die Schalung auch nach vielen Tagen Armierungsarbeiten unter Spannung und perfekt im Lot.
- Die Nutzungshöhe ist nicht auf die übliche Höhe von 50 cm begrenzt und kann daher mit Platten und Paneelen verwendet werden.
- Benötigt keine Abstützung durch Stangen, Nägel, Balken und Bauklammern
- Für Federn verwendeter Kohlenstoffstahl, lackiert mit wärmehärtendem Pulver
- Tragfähigkeit 160 kg/mm²
- Es ist zu berücksichtigen, dass der Abstandsbolzen für die Bewehrungshalterung unerlässlich ist. Daher muss der Benutzer die Abstandsbolzen und dann die Platten in einem bestimmten Abstand zueinander platzieren, wie bei herkömmlichen Bewehrungssystemen.
- Es ist ratsam, die Bewehrung vor dem Gießen zu befeuchten, um sicherzustellen, dass sich keine kleinen Risse zwischen den Holzplatten bilden, wenn das Volumen dieser Platten zunimmt.
Bei gekrümmten Wänden Bewehrungsstahl mit Durchm. 12 verwenden (bei Durchmessern über 20 Meter Bewehrungsstahl mit Durchm. 14 verwenden)
Bei geraden Wänden Bewehrungsstahl mit einem Mindestdurchmesser von 14 oder 16 mm verwenden
NB: An Ecken muss nicht genagelt werden
NB: Distanzhalter und Keile nicht im Lieferumfang enthalten
Besonders geeignet für gekrümmte und runde Wände und architektonische Säulen
Anforderungen pro Quadratmeter: etwa 8 bis 12 Teile
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!