Für den professionellen Einsatz entwickelt, ermöglicht auch das Arbeiten mit Frontstütze
- Breite Arbeitsplattform (670 x 517 mm) mit Bordbrett (Abb. 3)
- 1 m hohe Sicherheitsschiene
- Geräumiges Klappregal aus rostfestem Aluminium (200 x 550 mm) mit einer Tragfähigkeit von bis zu 10 kg (Abb. 1)
Einfacher und sicherer Zugang zur Arbeitsplattform
- Doppel-Haltegriff Durchm. 32 mm
- Rutschfeste 83-mm-Stufen
Stabile Leiterstütze
- Stabilisierender Sockel mit Selbstbremsmechanismus (Abb. 2)
- Laufrollendurchm. 125 mm
- Große rutschfeste Füße mit Antitrennkupplungen
- Seitlich stabilisierende Montagewinkel mit Schnellbefestigung
Geringer Lagerplatzbedarf, da faltbar
Abstandhalter mit Schnellbefestigung
Entspricht EN 131-7
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!