Wachsentferner für Fahrzeuge
- Geeignet, um hartnäckigen Wachs komplett zu entfernen
- Besonders für neue Autos geeignet
- Ideal für Autos, die oft im Freien parken oder besonders schwer zu reinigen sind
Hohe Leistung
- Reinigt Fahrzeuge komplett
- Löst schnell Wachs, Öl, Teer und Fett von der Karosserie und im Motorraum
- Dank der geringen Geruchsbildung im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Lockert Dichtungen nicht, hinterlässt keine Flecken auf Lack
Entwachsungszentren
- Leicht zu purifizieren
- Mit allen Purifizierungsmethoden kompatibel
- Das Produkt geht mit Wasser nicht in Emulsion und beeinträchtigt daher den Einsatz von Ölabtrennern nicht
Das Produkt nur in der angegebenen Verdünnung verwenden. Nicht auf heiße Oberflächen oder im direkten Sonnenlicht auftragen. Kompatibilität mit Kunststoffen und Kautschuk prüfen. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit aus Aluminium gefertigten oder anodisierten Teilen
Falls nach dem Entwachsen noch Wachs vorhanden ist, empfehlen wir Liquid GREEN, um dieses zu entfernen
Dosierungstabelle: | |
Entfernungsvorrichtung | Verdünnung Produkt/Wasser |
Hoch | Von 1:3 bis 1:5 |
Mittel | Von 1:5 bis 1:7 |
Niedrig | Von 1:7 bis 1:10 |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Gemäß der Verdünnungstabelle verdünnen und von unten beginnend auf die zu entwachsende Oberfläche sprühen. 2–3 Minuten warten und mit einem Hochdruckreiniger (100–150 atm) am besten mit heißem Wasser von max. (70–80 °C) entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!