Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Präzisionskreppband Light

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisionskreppband Light

Sehr dünnes, anschmiegsames Spezialpapier für Abdeckarbeiten im Malerbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr dünn und anschmiegsam


  • Sehr exakte Verklebungen dank dem dünnen, anschmiegsamen und hochwertigen Washi-Papier

  • Besonders feine Farbkanten zur Verringerung von hinterlaufender Farbe

  • Für den Gebrauch mit Farben und Lacken auf Wasserbasis gut geeignet

  • Gute Haftung, bei schonender Verklebung, dank Acrylatklebstoff

  • Lässt sich auf vielen Untergründen wieder rückstandsfrei entfernen

  • Aufgrund der bis zu 4-wöchigen UV-Beständigkeit kann das Klebeband im Innen- wie Außenbereich genutzt werden


Ausgezeichnete kurzfristige Hitzebeständigkeit


  • Hitzebeständig bis +130 °C für max. 1 Stunde und dadurch hervorragend für Lackierarbeiten mit Ofentrocknung geeignet
Hinweis
  • Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen

  • Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen

  • Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden

  • Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist

  • Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC