Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Presstisch-Auflage 8-teilig
Universell einstellbare Press-Auflage für die Verwendung in handelsüblichen Werkstattpressen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schaffung einer sicheren und spielfreien Dreipunkt-Auflage für den Pressvorgang
- Macht Schluss mit unsicheren Wackelkonstruktionen und minimiert das Verletzungsrisiko
- Die spezielle Anordnung der Gewindeaufnahmen sowie die im Lieferumfang enthaltenen langen und kurzen, höhenverstellbaren Stützen, gewähren eine exakte Auflage
- Die Zentrieraufsätze ermöglichen zudem die Fixierung der Stützbolzen in einer Bohrung am Bauteil
- Einsetzbar auch in Verbindung mit handelsüblichen Zug- und Druckhülsen-Sätzen
- Zentrierung über Aufnahmegewinde in der Mitte der Presstisch–Auflage
- Universell einsetzbar zur De- und Montage von Radlagern, Buchsen, Hülsen, Silentlagern etc.
- Zwei einstellbare Barrieren am Auflage-Boden verhindern ungewolltes Verrutschen auf dem Presstisch
Lieferumfang
- 1 x Universal-Presstisch-Auflage
- 1 x Stützbolzen-Aufnahme, H 35 mm
- 3 x Stützbolzen-Aufnahme, H 65 mm
- 1 x Stützbolzen M 16, H 100 mm
- 2 x Stützbolzen M 16, H 130 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!