Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Kante für Heißblendrahmen
Kante für Heißblendrahmen - 1
Kante für Heißblendrahmen - 2
Kante für Heißblendrahmen - 3
Kante für Heißblendrahmen - 4
Kante für Heißblendrahmen - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kante für Heißblendrahmen

Beseitigt Wärmebrücken in Fensteröffnungen

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Kann auf Größe geschnitten werden

  • Kein Abfall, dank der Möglichkeit, Stücke zu kombinieren, sowie Verschnitt über die Leitungsverbindungen zu verwenden

  • Verformungssichere Verstärkungsstege

  • Gehäuse an der Außenseite für die Installation von Zubehör: reißfestes Gitter, Profilschiene für Moskitonetz, Profilschiene für Rollladen

  • 15 mm Gehäuse an der Innenseite zum Anbringen einer Kante aus Holz oder einem anderen Material

  • Vorbereitet für Abdichtung oder Anwendung von selbst ausdehnendem Klebeband

  • Innenseite mit abnehmbarer Folie gegen Putz- oder Lackspritzer versehen

  • Verringerte Wärmeübertragung