Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Prüfplakette für Elektromaschine DGUV V3
zur Kennzeichnung von neuen Würth Elektromaschinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Selbstklebende Plaketten zur Kennzeichnung von neuen Würth Elektromaschinen, die vor der ersten Inbetriebnahme entsprechend DGUV V3 §5 (4) von der Prüfung entbunden sind
- Alle Würth Elektromaschinen entsprechen den relevanten EU-Richtlinien und EN-Normen, also auch der deutschen Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
- In Zusammenhang mit der Konformitätserklärung seitens Würth ist der Betreiber von einer DGUV V3 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme entbunden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Gerät unbeschädigt und in einer ungeöffneten Originalverpackung erhalten wurde
- Die Plakette stellt keinen Nachweis für eine erfolgte Prüfung nach DGUV V3 dar, sondern dient der Kennzeichnung von Würth Neumaschinen
- Sollte aufgrund einer entsprechenden Gefährdungsbeurteilung eine Erstprüfung erforderlich sein, so muss diese von einer ausgebildeten Elektrofachkraft oder einer elektrotechnisch unterwiesenen Person unter Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden
- Würth übernimmt keine Haftung im Falle einer Fehlanwendung der Plaketten und inkorrekt eingetragene Informationen
- Oberfläche reinigen und an einer möglichst ebenen und geschützten Stelle anbringen
- Kaufdatum bzw. das Datum der ersten Inbetriebnahme der Maschine in das weiße Feld in der Mitte eintragen (Permanentmarker verwenden)
- Nächsten Prüftermin (Monat + Jahr) auf dem Kranz markieren
- ACHTUNG: Prüfintervalle sind abhängig von der Gefährdungsbeurteilung des Einsatzgebiets
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!