Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Punkt-Linienlaser PLL 18
Punkt-Linienlaser PLL 18 - 5
Punkt-Linienlaser PLL 18 - 1
Punkt-Linienlaser PLL 18 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Punkt-Linienlaser PLL 18

Selbstnivellierender Punkt-Linenlaser für den Innen- und Außenbereich mit sehr gut sichtbaren roten Laserlinien und -punkten.

  • Laserklasse: 2
  • Selbstnivellierungsbereich (+/-): 4 Grad
  • Arbeitstemperatur min.: -10 °C
  • Arbeitstemperatur max.: 50 °C
  • Länge: 120 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Schutzart IP: IP 54
  • Akku-/Batteriebezeichnung: Li-Ion
  • Reichweite mit Empfänger: 80 m
  • Reichweite ohne Empfänger: 25 m
  • Messgenauigkeit (pro Länge): 2 mm/10m

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen